DVLNR2020K-16 ホルダ 京セラ 37246517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1本注文コード37246517品番DVLNR2020K-16
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
クランプシステムダブルクランプ方式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手トラスコ品番358-0369寸法b(mm)20寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする