※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法b(mm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37247052
品番
DVVNN2525M-16
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
トラスコ品番
358-0407
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。