イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
72
注文コード
37247874
品番
EC100B22-4C10 IC900
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
IC900
トラスコ品番
622-2218