イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミルECH-B-6
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
超硬+コーティング
注文コード
37247883
品番
ECH080B20-6C08 IC900
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロクラック、欠けが少ない強靱性超微粒子超硬とPVDコーティングの組み合わせで長い工具寿命と高い加工能率を得る事が出来ます。
多刃設計と独自のPVDコーティングを採用。
材質
超硬+コーティング
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
622-2994
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8