イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルERF-A/E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
37248547
品番
ERF060E13-3C06
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
刃長(mm)
13
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超硬
トラスコ品番
623-0628
被削材
ステンレス鋼、合金鋼、ミリング加工における粗加工用
刃径(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
寸法d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30/38
寸法ap(mm)
13
面取り
C0.30