ラフィングエンドミルERF-A/E

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)20 注文コード37248592 品番ERF200A38-4C20 IC900
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃径など50種類から選べます 他の種類を見る

波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。

刃長(mm)38 全長(mm)104 シャンク径(Φmm)20 刃数4 材質超硬 トラスコ品番623-0741 被削材ステンレス鋼、合金鋼、ミリング加工における粗加工用 刃径(Φmm)20 寸法D(Φmm)20 表面処理TiAlNコーティング 寸法d(Φmm)20 ねじれ角(°)30/38 寸法ap(mm)38 面取りC0.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする