壁取付フック付 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル 37258323 壁取付フック付 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル 37258323 壁取付フック付 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル 37258323 壁取付フック付 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル 37258323

防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37258323 品番壁取付フック付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm)530×2060×30 質量(g)1100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
防犯訓練
特別養護老人ホーム春光園 様 (医療・福祉・介護関連業)

不審者の身柄確保のため、警察の指導を得ながら訓練に使用する。

2024-12-13
用途:
事務処理
大竹市 様 (その他業種)

有事の際に使用するために購入。
取付方もシンプルで助かっています。

対象商品:
37258323
2023-12-06
用途:
役所(官庁関係)で使用する防犯道具

伸縮型でないので不意に力をかけても大丈夫で喜ばれています

対象商品:
37258323
2018-09-20
用途:
防犯用
医療・福祉・介護関連業

不審者による侵入を防ぐために購入しました。学校などで常備しているとの事なので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする