イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HBR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37261847
品番
HBR D120-QF IC328
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
材質
コーティング
用途
倣い加工
仕様
イスカルCチップCOAT
トラスコ品番
338-6538
厚さ(mm)
2.6
寸法d(mm)
12
コーナー半径(mm)
6
穴の形状
円筒穴