曜日別特売
CJ2YE16-30Z CJ Series(CJ2YE16) SMC 37261902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2YE16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード37261902品番CJ2YE16-30Z
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする