ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
70
注文コード
37265277
品番
HLB2040-080-4
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,323
販売価格(税別)
¥
2,112
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
286-6927
用途
一般鋼用
質量(g)
884
首下長(mm)
8
コーナーR(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応