※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.05 刃径(Φmm)0.5 刃長(mm)0.5 注文コード37265803 品番HLRS2005-005-010
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,400
販売価格(税別)
3,091
この商品はコーナーR・刃径・刃長など622種類から選べます 他の種類を見る

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数2 コーナーR(mm)0.05 刃径(Φmm)0.5 刃長(mm)0.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用、焼き入れ〜55HRC トラスコ品番357-4806 首下長(mm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする