ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
3
注文コード
37267781
品番
HLRS2030-01-260
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,805
販売価格(税別)
¥
4,368
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
622
種類から選べます
他の種類を見る
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、焼き入れ〜55HRC
トラスコ品番
333-0427
首下長(mm)
26.0
RoHS指令(10物質対応)
対応