※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK Series(CKG1A40-100YAZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
(P)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37270607
品番
CKG1A40-100YAZ-P-XC89
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) アンクランプ側エアクッション付(ヘッド側標準)
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
(P)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CADデータダウンロード