※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK Series(CKG1A40-100YZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
(P)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37271684
品番
CKG1A40-100YZ-P-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
オートスイッチ種類
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) アンクランプ側エアクッション付(ヘッド側標準)
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
(P)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード