京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
12
寸法H(mm)
12
注文コード
37274404
品番
KTKFR1212F-12
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
勝手
右勝手
トラスコ品番
652-4371
寸法H(mm)
12
加工径(mm)
-
寸法LF(mm)
86
寸法WF(mm)
12
寸法HF(mm)
12
寸法CDX(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。