曜日別特売
LS-03SN 部品 ロックスクリュー 京セラ 37274641

部品 ロックスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)12.0トラスコ品番643-8946トルク(N・m)3.0注文コード37274641品番LS-03SN
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ロックスクリューです。

寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)-寸法E(mm)2.5寸法B(mm)12.0寸法C(mm)M5X0.8トルク(N・m)3.0質量(g)0.6トラスコ品番643-8946適合ホルダ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする