※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全203種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37274754
品番
LTDD0700A350M1
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
7.0
有効長(mm)
225
全長(mm)
350
トラスコ品番
667-4500
材質
ハイス
シャンク径
MT1