※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全203種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37274781
品番
LTDD0800A250M1
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8.0
有効長(mm)
150
全長(mm)
250
トラスコ品番
667-4534
材質
ハイス
シャンク径
MT1