※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全203種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37274815
品番
LTDD0850A300M1
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8.5
有効長(mm)
200
全長(mm)
300
トラスコ品番
667-4569
材質
ハイス
シャンク径
MT1