※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全203種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37274991
品番
LTDD1150A250M1
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
11.5
有効長(mm)
150
全長(mm)
250
トラスコ品番
667-4763
材質
ハイス
シャンク径
MT1