※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37275007 品番 LTDD1150A300M1
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃先径(Φmm)11.5 有効長(mm)200 全長(mm)300 トラスコ品番667-4771 材質ハイス シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする