※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全203種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37275077
品番
LTDD1250A300M1
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
200
全長(mm)
300
トラスコ品番
667-4844
材質
ハイス
シャンク径
MT1