※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全203種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37275201
品番
LTDD1400A400M1
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14.0
有効長(mm)
250
全長(mm)
400
トラスコ品番
667-4992
材質
ハイス
シャンク径
MT1