※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
スーパーバニッシュドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
7.0
全長(mm)
85.3
注文コード
37276827
品番
MAE0700MB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
552
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、鋳鉄専用
穴精度が高い
転造タップ下穴に使用可能です
ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
全長(mm)
85.3
トラスコ品番
670-3721
材質
HTI10
刃先径(Φmm)
7.0
有効長(mm)
43.3
シャンク径(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。