※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
スーパーバニッシュドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
9.50
全長(mm)
98.7
注文コード
37277177
品番
MAS0950MB
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
552
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、鋳鉄専用
穴精度が高い
転造タップ下穴に使用可能です
ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
全長(mm)
98.7
トラスコ品番
670-4221
材質
HTI10
刃先径(Φmm)
9.50
有効長(mm)
54.7
シャンク径(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。