ラダー 緊急脱出用 PVC製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37279297 品番-
在庫数量:残り74点
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
ラバー製なので凹凸路面でも使用可能です。また、ロール状に巻くことが出来て収納の際も場所を取りません。

用途車両のスタック状態からの脱出に 材質PVC 寸法(mm)260×1000 静止耐荷重(kg)5000
注意
※用途以外に使用しないでください。
※樹脂加工の特性上多少の湾曲があることがございますが、使用に問題はございません。
※表示の静止荷重は目安です。急激な衝撃を加えたり、常温以外や直射日光の当たる場所に長期間保管すると製品が劣化し、使用時に破損するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37279297
2024-01-11
用途:
雪や悪路などでのスタック脱出時に使う予定
建設業・工事業

まだ使ってはいないが展開したところ、ガッチリしっかりしていて安心感を感じた。その分やや重く感じるがやむを得ないところかもしれない。付属の布ケースはおまけ程度の出来栄えなので他に準備するとよいと思われる。

対象商品:
37279297
2024-02-15
用途:
雪道用
運輸・通信業

イザというとき用に購入 利点:かなりしっかりしている。自在に上下するのでしっかり力が伝わりそう 欠点:何せ重い 2個購入したが常時トランクに積んでおくには不便なので、雪予報の時だけ積むことにした。 ・・・海岸の砂浜駐車場で埋まって動けない車を見たことがあるので、海水浴の時にも1つ積んでおこうと思う

対象商品:
37279297
2023-10-07
用途:
スタック用に準備
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

持ち運びには重めですが、しっかりしていると思います。
使わない方が良いけど!

対象商品:
37279297
2022-04-30
用途:
スタック時

まだ、使っていないが他店のより幅が広いので良い(その分若干重いのだろうが、重いぶん跳ね飛ばされにくいのではないか?と思う)

対象商品:
37279297
2022-03-13
用途:
万が一の緊急脱出用
自動車・二輪車・自転車関連業

プレートタイプと違い丸めて収納できるので車内の狭い場所に置けるのが便利です。
スタックしていないので未使用となり脱出性能は不明ですが形状から期待が持てます。

対象商品:
37279297
2021-07-14
用途:
ぬかるみ脱出用

3543595?をぬかるみ脱出用に買ってみたが駄目で、タイヤチェンを敷いてどうにか脱出出来たのでこちらとチェンで迷いましたが、
現物が届いてみたらこちらのほうががっちりしてて正解でした。まだ使ってませんが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする