振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37286435 品番 TCD-105
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

刃径(mm)10.5 溝長(mm)90 全長(mm)150 用途振動用Bタイプ トラスコ品番352-0374 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 質量(g)84 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク シャンク径(mm)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37286496
2025-10-26
用途:
穴あけ

この手のドリル刃がモノタロウシリーズですべて買えると
本当はありがたいです。
本品は価格以外は文句ありません。

対象商品:
37286767
2023-04-30
用途:
便器の取り付け
大角漆工芸 様

コンクリの床にリモデル便器を取り付けるのに使用しました。
8mm径を6個開けましたがスパスパと開き気持ちよく作業出来ました。
それ以降の耐久性は不明ですがとりあえず満足でした。

対象商品:
37286435
2022-11-16
用途:
コンクリートへの穴あけ
卸売・小売業

アンカーボルトの穴あけに、
いつもこちらを使っております。

対象商品:
37286611
2020-09-22
用途:
コンクリートねじの先行削孔
その他業種

コンクリート側溝の溝蓋の固定のためにコンクリートねじ(φ4mm,L=32mm)の先行削孔に使用しました。削孔本数はまだ1本ですが問題なく使用できました。今後の耐久性をみていきます。

対象商品:
37286584
2018-02-10
用途:
コンクリートに穴をあけるとき使用
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

未だ10個程度の穴開け作業だがこれからも使用できるようだ。

1人が参考にしています
対象商品:
37286426
2018-03-11
用途:
アンカーボルトの下穴開けに

TRASCO製を良く入手して重宝してます、永久に使えると助かるのですが

対象商品:
37286487
2017-11-19
用途:
アンカー取り付け用の穴開け

初めてコンクリートに穴開けしましたが、全く問題なく穴開けできました。アンカーも固定できました。

対象商品:
37286523
2018-12-26
用途:
DIY ケミカルアンカー用の穴あけ

DIYでM12ボルト用のケミカルアンカー用の穴あけに使用。
ノンブランドの7000円ぐらいの振動ドリルでは、無理だったので、
国内有名メーカーの14000円の振動ドリルに買い替えて問題なく作業完了。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする