TRUSCO
TRUSCOの スクロールチャック
TRUSCOの チャック関連部材
ジョウナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
37287476
品番
JT-M-M6
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
長さ(mm)
40
底面の幅(mm)
17.5
高さ(mm)
20
上段幅(mm)
11
先端幅(mm)
7
ねじ
M8
質量(g/個)
50
質量(g)
150
トラスコ品番
300-6832