TRUSCO
TRUSCOの スクロールチャック
TRUSCOの チャック関連部材
ジョウナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
37287485
品番
JT-M-M8
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
長さ(mm)
45
底面の幅(mm)
20.0
高さ(mm)
23
上段幅(mm)
14
先端幅(mm)
8
ねじ
M12
質量(g/個)
110
質量(g)
330
トラスコ品番
300-6841