ジョウナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3個) 注文コード 37287494 品番 JT-N-N10
参考基準価格(税別)¥10,570 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。

質量(g)420 質量(g/個)140 長さ(mm)51 底面の幅(mm)26.0 高さ(mm)21.0 上段幅(mm)20 先端幅(mm)14 ねじM12 トラスコ品番300-6883

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする