TBS61 ボール盤用スリーブ TRUSCO 37287993 TBS61 ボール盤用スリーブ TRUSCO 37287993

ボール盤用スリーブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37287993 品番 TBS61
参考基準価格(税別)¥21,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。

全長(mm)100 トラスコ品番329-0450 質量(g)250 テーパー(内側)MT1、(外側)JT6 外径(mm)25 内径(mm)12.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-27
用途:
ボール盤での大径穴あけ

13ミリを超える穴あけはホールソーを使っていましたが、切れなくなると自分では再研磨できず割高でした。
これのおかげで、ボール盤でテーパーシャンクドリルが使えるようになりました。再研磨は自分でできるのでランニングコスト的にも助かっています。深い穴はドリルでないと難しいですし。
アダプタ分だけ主軸が長くなりましたが、23ミリのドリル程度では芯振れの心配はありませんでした。
ジャコブステーパー側には、軸方向に貫通穴があいていて、棒をいれてこじれば容易にアダプタを取り外すことができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする