TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリング関連商品
FLT用 中心校正軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37288027
品番
MT3-FLT1
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。
用途
ロータリーテーブルHVシリーズに。
トラスコ品番
301-1232
質量(g)
250
適合フランジ
FLT-1
テーパー
MT-3
公差(mm)
(容許公差)±0.02/100以内