TMTH-300 マグネットツールホルダー TRUSCO 37288203 TMTH-300 マグネットツールホルダー TRUSCO 37288203 TMTH-300 マグネットツールホルダー TRUSCO 37288203

マグネットツールホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37288203 品番TMTH-300
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。

吸着力(N)58 用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。 トラスコ品番302-2889 幅(mm)300 高さ(mm)50 質量(g)530 奥行(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:301
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288203
2017-12-08
用途:
冶具のメンテナンス時
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

某顕微鏡の冶具や冶具メンテに使うものを貼り付けています。机の上が散らかって欲しいものが見つけにくいと不評だったので、磁石に張り付くものをすべてこれに乗せました。同僚にも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
37288203
2018-01-24
用途:
作業しやすいです

大体いつも使う工具は、このマグネットにつけておきます。すぐとれるので作業はしやすいです。

対象商品:
37288203
2016-04-14
用途:
工具の整理
建設業・工事業

磁力も申し分なく、バッチリです

1人が参考にしています
対象商品:
37288203
2017-05-20
用途:
ドライバーなどをくっつけて持ち運ぶ
motogaragekamada 様

磁石が弱すぎる。工具が落ちそうで慎重にでないと持ち運べない。反対側にも持ち手がほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする