TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
マグネットツールラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37288212
品番
TMR-310
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マグネットはラバーコーティング仕様です。
最大使用荷重(kg)
3
用途
ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
トラスコ品番
300-6247
質量(kg)
0.58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×8×160
フック
8個