TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
マグネットツールラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37288221
品番
TMR-450
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
マグネットはラバーコーティング仕様です。
最大使用荷重(kg)
6
用途
ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
トラスコ品番
300-6255
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×8×230
フック
10個