TRMT-150W 丸型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288273 TRMT-150W 丸型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288273 TRMT-150W 丸型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288273

丸型マグネットトレー波底

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37288273 品番TRMT-150W
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
作業部品・工具をまとめて収納できます。

用途
屋外修理作業等。
パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)10 トラスコ品番299-6766 質量(g)335 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288273
2014-03-24
用途:
パソコン修理時に小さいネジを紛失しないように。

大きさはちょうど良くマグネットの強さは思ってたよりも弱かったですが逆にこれぐらいの方が使いやすいかも。届いた時に本体が想像以上に重くてびっくり。(底面に黒い重しが貼ってあります)でもマグネットでくっついたネジを取り上げる時の事を考えれば当然かなと。底面が波形のを選んだ理由はワッシャー等の薄い物がとりやすいかなと思ったからした。価格が若干高めなので総合的な評価は10段階の6くらいとさせて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする