TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37288291
品番
TL-PL35N
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
携帯に便利なポケットルーペです。
レンズ格納タイプです。
倍率(倍)
3.5・5
寸法(mm)
(レンズ)50×60
用途
一般拡大検査用。
仕様
レンズ格納タイプ
トラスコ品番
301-0023
質量(g)
21
種類
ポケットルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×52×11
材質(レンズ)
アクリル