TV2001 交流用検電器 TRUSCO 37288361 TV2001 交流用検電器 TRUSCO 37288361

交流用検電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37288361 品番TV2001
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コード、ケーブル等の被覆の上から検電できます。
ブザーとランプで検電状態をお知らせします。
感度はLow〜Hiの間で自由に調整できます。

使用電圧範囲(V)5〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×146×26 質量(g)31 幅(mm)31 奥行(mm)26 高さ(mm)146 トラスコ品番329-5273 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売) 交流電圧(V)5〜600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288361
2013-12-15
用途:
電源調査

値段的にこんなものでしょう。
もう少し細身の造りだとポケットに収納し易くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする