スプレーガンカップ付セット(吸上式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37289156 品番 SSG-20S
参考基準価格(税別)¥29,020 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。

ノズル径2.0mm 空気使用量(L/min)170 パターン開き(mm)210 用途小物塗装、中物塗装など。 トラスコ品番336-3694 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)700 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)0.75〜1.5 カップ容量(L)1 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) 材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカスト エア取入口G1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289156
2025-09-24
用途:
Gボンドスプレー塗布
アフィックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用後も残ったボンドが固まる事無く使用できる
メンテナンスが楽に出来る

対象商品:
37289156
2023-10-03
用途:
製材の作業

下の部分だけ欲しかったです。別売りもあれば良かったと思います。
使いやすいです

対象商品:
37289147
2017-04-17
用途:
自動車 下廻り塗装

トラック等のシャシブラックがスムーズに塗装が出来てカップからの塗料漏れもなく満足しています。

対象商品:
37289147
2016-05-12
用途:
塗装作業時
株式会社冷鮮物流 様 (運輸・通信業)

非常に使いやすかった。

対象商品:
37289147
2015-11-10
用途:
塗装作業

非常に使いやすくで重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする