TSG-508P-14 圧送式スプレーガン TRUSCO 37289192 TSG-508P-14 圧送式スプレーガン TRUSCO 37289192 TSG-508P-14 圧送式スプレーガン TRUSCO 37289192

圧送式スプレーガン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37289192 品番 TSG-508P-14
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガン手元圧力0.15〜0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。

ノズル径1.4mm 空気使用量(L/min)200 パターン開き(mm)300 用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 仕様圧送式 トラスコ品番301-5041 材質接液部:ステンレス(SUS304) 質量(g)415 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒化 取付口G1/4(塗料ホース) エア取入口G1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289192
2023-09-01
用途:
車検時のシャシーブラック
西脇モータース 様

近畿の圧送式K-201Lを使っています。レバー部が壊れたので部品を注文しましたが、届くまで2週間かかるらしく待てないのでこちらを購入しました。安いですが普通に使えるので不満はないです。予備として使っていきます

1人が参考にしています
対象商品:
37289192
2018-10-06
用途:
塗装業
製造業

いつも使っているのとは少し使いづらいですが慣れればまあまあかな

1人が参考にしています
対象商品:
37289192
2018-05-21
用途:
塗装作業時
製造業

重量感が有り長時間の塗装作業には不向きかと思います。

対象商品:
37289183
2017-12-07
用途:
雨戸の塗装
吉田塗装 様 (建設業・工事業)

雨戸の塗装に使いました。
全く問題にく使用できました

対象商品:
37289192
2016-03-29
用途:
防食塗装

早く作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする