TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
長柄高級万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37289567
品番
TPB-391
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。
耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途
油性、万能用。
コーナー角部の塗装。
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
35
全長(mm)
280
質量(g)
20
トラスコ品番
329-1588
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊尾毛
主な用途
油性用、ニス用
玉厚(mm)
9