TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
長柄高級万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37289585
品番
TPB-393
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。
耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途
油性、万能用。
コーナー角部の塗装。
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
35
全長(mm)
280
質量(g)
30
トラスコ品番
329-1600
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊尾毛
主な用途
油性用、ニス用
玉厚(mm)
9