TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
特選万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37289612
品番
TPB-343-10
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
サイズ(号)
30
刷毛幅(mm)
70
毛丈(mm)
37
玉厚(mm)
13
用途
水性、油性用。
トラスコ品番
329-3092
形状
筋違
全長(mm)
230
質量(g)
40
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛、ポリプロピレン(PP)
主な用途
水性用、油性用
毛色
白色