スクレーパー(扇型・直刃)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37289664 品番 TS-206
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
パテ塗り、接着剤塗りに適しています。

刃幅(mm)100 刃長(mm)127 全長(mm)240 仕様貫通型 質量(g)98 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番302-2749 形状扇型・直刃 硬度HRC50°
注意
※ハンマーでの使用厳禁。
※SUS420J2は磁気を帯びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289664
2020-01-16
用途:
機械のメンテナンス時等
その他業種

ほどよい大きさで使いやすく、値段もまずますでしたので再度注文しました。

対象商品:
37289664
2017-05-18
用途:
床補修
モリヨシ株式会社 様 (製造業)

使いやすく、刃も強く、便利に使いました。とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする