スパチュラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37289707 品番 TS-207
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。

刃幅(mm)32 刃長(mm)150 全長(mm)262 仕様貫通型 刃厚(mm)1 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 用途ペンキ塗り・調合。 トラスコ品番302-2757 形状スパチュラ 質量(g)65 硬度HRC50°
注意
※ハンマーでの使用厳禁。
※SUS420J2は磁気を帯びます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289707
2022-02-07
用途:
機械整備

手詰めのグリースガンにグリースを充填するのに使用してます。弾力がちょうど良く使いやすいし、使用後の拭き取りも楽です。

対象商品:
37289707
2019-01-05
用途:
セメント試験での、伸ばし
鶴巻品質センター株式会社 様

なめらかで使いやすい。錆も出ないで放置しても問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする