ハンマーへら( 曲り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37289716 品番 TS-405
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。

全長(mm)235 刃幅(mm)50 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 質量(g)160 用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。 仕様貫通型 トラスコ品番302-2846 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※SUS420J2は磁気を帯びます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289725
2025-05-25
用途:
巾木剥離
不動産業

古い住宅の巾木は多くの釘が打たれているものが多く、剥離には丈夫なヘラが必要なので購入しました。強いです。

対象商品:
37289716
2019-12-21
用途:
ドライブレコーダーの取外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスに貼り付けのドライブレコーダーを外す時に使用。
強力な両面テープをハンマーで叩いて剥がします。
曲がりタイプで貫通型はとても良い。
欲を言えば、幅が30ミリくらいのバリエーションが
あるといいと思います。

対象商品:
37289725
2019-12-21
用途:
屋根瓦の縁切りに
自動車・二輪車・自転車関連業

コロニアル(カラーベスト・スレート瓦)の塗装後の縁切りに最適。
貫通型で柄の後方をハンマーで叩けるのが良い。
曲がりタイプで貫通型は希少なので助かります。

対象商品:
37289716
2016-11-29
用途:
ボード剥がし
建設業・工事業

硬さも鋭さもよくハンマーで叩けるし良かったです。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする