ハンマーへら(直刃)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37289752 品番 TS-403
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。

用途
1斗缶切り作業・さび落とし。
ペンキはがし・ガムはがし。
全長(mm)235 刃幅(mm)38 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 質量(g)150 仕様貫通型 トラスコ品番302-2803 形状直刃 幅(mm)38 硬度HRC50° 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※SUS420J2は磁気を帯びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289752
2019-12-26
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

ヘラの先の部分が薄いので 機械の取り付け面の割などには最適なのだが 絵の部分をハンマーで叩いた時 絵の握る部分のプラスチックが すぐ割れるのが欠点

2人が参考にしています
2018-11-22
用途:
建築業
建設業・工事業

ハンマーで叩いても壊れにくようにできている。他のと比べて構造から違う。
素晴らしい商品。

対象商品:
37289777
2015-08-24
用途:
岩牡蠣取り
建設業・工事業

用途は 全く違いますが満足して使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする