樹脂柄へら

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37289831 品番 TS-201
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
かき出して使用することができるL型タイプです。
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。
刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。

用途
古くなった塗料のはく離、さび落とし。
硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
形状皮スキ型 全長(mm)198 刃幅(mm)36 刃長(mm)86 刃厚(mm)1.8 質量(g)90 仕様貫通型 トラスコ品番302-2706 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※ハンマーでの使用厳禁。
※SUS420J2は磁気を帯びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289795
2019-05-29
用途:
釜の焦げ付き取り
サービス業

先が曲がっているものを探して購入しました。でも曲がり方が合わず使わずじまいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37289831
2018-11-23
用途:
床面に付着したテープの剥離
美和ロック株式会社 様

置場のレイアウト変更時、劣化の進んだガムテープの剥離に使用しましたが、力をそれほどかけずにそぎ落とせました。
思っていたより小さく感じましたが、細部に使用するのに最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37289795
2017-11-15
用途:
機械(薬品)清掃時

今まで清掃時に樹脂製のへらを使っていましたが破損を機に購入した結果、しっかり固着物を取り除き使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする