パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37289874 品番TPS-650R
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別丸形 全長(mm)650 トラスコ品番327-2745 質量(kg)1 板厚(mm)1.6 刃先幅寸法(mm)165×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289874
2021-12-01
用途:
農作業

農作業時トラクターの運転席に積むことができ非常に重宝しています。強度のも申し分なくコンパクトで良いですね

対象商品:
37289874
2015-07-01
用途:
水道工事
ナカヤマテクニカルサービス 様 (建設業・工事業)

前後左右の狭い場所で使用しています。
スコップ部が標準のものも有れば欲しいです

対象商品:
37289874
2015-04-14
用途:
土木作業

力が入りやすく、狭い場所、ツボ堀に適してます。 価格もう少し安くしてほしい
あとは耐久性がどの位か、レギュラーのスコップと比べてみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする