TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの 木柄
木柄ミニショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37289917
品番
MS-815R
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種別
丸形
全長(mm)
815
トラスコ品番
327-2729
材質
(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材
質量(kg)
1.05
板厚(mm)
1.6
刃先幅寸法(mm)
165×230